Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, QUINT4-UPS, Standby, DIN-Schienenmontage, 400W, 230V, 1x Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30309456
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1067327
EAN/GTIN:
     4055626736082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
UPS
USV
USV, Typ=1067327, Ausgangsspannung=230 V, Ausgangsstrom=4.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=180 mm, Effizienz=97 %, Eingangsspannung=230 V, Höhe=130 mm, Kapazität=200 Ah, Nennleistung=400 W, Tiefe=125 mm, Ausgangsanschlusstyp=Schraubklemme, Eingangsanschlusstyp=Schraubanschluss, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, USV-Schnittstellen=Mini-USB-B, USV-Typ=Standby, Serien=QUINT4-UPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
3060 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
3060 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 578,37*
€ 632,83*
Frei Haus
ab € 604,33*
€ 665,76*
Frei Haus
ab € 634,33*
€ 694,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,91*
€ 724,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 987,08*
€ 1.083,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,36*
€ 1.289,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,28*
€ 1.278,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,84*
€ 1.217,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,30*
€ 1.195,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,08*
€ 1.174,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908217
ab € 18,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2907918
ab € 58,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.