Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 94.6%, 72V, 14A, 1.5kW, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30309458
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1076188
EAN/GTIN:
     4055626783918
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil, Typ=1076188, Ausgangsnennspannung 1=72 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=72 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=14 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=110 mm, Effizienz=94.6 %, Eingangsspannung, max.=500 V, Eingangsspannung, min.=400 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1051000 h, Nennleistung=1.5 kW, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=160 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=300 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=400 ... 500 VAC, Konformität mit Normen=-999, Serie=TRIO-PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
132 mm
Nettogewicht:
3046 g
Tiefe:
265 mm
Bruttogewicht:
3046 g
Breite:
184 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,05*
€ 269,44*
Frei Haus
ab € 250,05*
€ 283,21*
Frei Haus
ab € 261,83*
€ 295,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,93*
€ 307,62*
Lager 115
Frei Haus
ab € 380,71*
€ 422,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,87*
€ 503,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,00*
€ 497,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,32*
€ 491,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,53*
€ 481,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.