Redundanzmodul, Typ=2320160, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=40 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Effizienz=97 %, Eingangsspannung, max.=56 V, Eingangsspannung, min.=30 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=1 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=40000000 h, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=48 VDC, Konformität mit Normen=EN IEC VDE, Serie=QUINT-DIODE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 83 mm | Nettogewicht: | 864 g | Tiefe: | 185 mm | Bruttogewicht: | 864 g | Breite: | 189 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504909000 |
|