Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 91%, 24V, 20A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30309491
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866530
EAN/GTIN:
     4046356556163
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil, Typ=2866530, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=115 mm, Effizienz=91 %, Eingangsspannung, max.=840 V, Eingangsspannung, min.=450 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=701000 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=152.5 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=40 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=600 VDC, Konformität mit Normen=-999, Serie=TRIO-PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
182 mm
Nettogewicht:
1969 g
Tiefe:
233 mm
Bruttogewicht:
1969 g
Breite:
233 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 55,69*
€ 72,95*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 244,69*
€ 281,48*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 253,40*
€ 290,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 257,89*
€ 294,82*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 261,34*
€ 300,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.