Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, Mono, Klinkenstecker 6.35 mm - Klinkenstecker, 6.35 mm, 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30310651
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TK126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 6m
klinken kabel stecker-stecker
Audiokabel, Typ=TK126, Länge=6 m, Audiotyp=Mono, Steckverbinder A=Klinkenstecker 6.35 mm, Steckverbinder B=Klinkenstecker, 6.35 mm, Serien=Classic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
395 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
395 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: klinken kabel stecker-stecker mono, Audiokabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,98*
€ 27,79*
€ 6,90*
ab € 13,78*
€ 30,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.