Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, Mono, Klinkenstecker 6.35 mm - Speakon, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30310662
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TK403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Speakon Kabel
Speakon Lautsprecherkabel
Audiokabel, Typ=TK403, Länge=3 m, Audiotyp=Mono, Steckverbinder A=Klinkenstecker 6.35 mm, Steckverbinder B=Speakon, Serien=Classic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
287 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
287 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: speakon kabel, Audiokabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 30,20*
€ 6,90*
ab € 19,64*
€ 30,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.