Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluft-Reworkstation 900W 600°C 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311076
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     HCT-910-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
Heissluft-Reworkstation, Typ=HCT-910-21, Heiztemperatur max.=600 °C, Heiztemperatur min.=50 °C, Leistungsaufnahme nominal=900 W, Spannungsversorgung=230 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
254 mm
Nettogewicht:
3075 g
Tiefe:
406 mm
Bruttogewicht:
3075 g
Breite:
305 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515199000
Weitere Suchbegriffe: entlötstation, Heissluft-Reworkstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 642,96*
€ 725,78*
Lager 115
Frei Haus
ab € 604,36*
€ 725,80*
€ 6,90*
ab € 669,87*
€ 770,59*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 691,08*
€ 779,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,80*
€ 863,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,65*
€ 823,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 670,85*
€ 798,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,46*
€ 749,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,14*
€ 740,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,36*
€ 719,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
HB-D25-B
ab € 28,98*
Zubehör
Metcal
HB-100
ab € 29,60*
Zubehör
Metcal
HB-D25
ab € 29,70*
Zubehör
Metcal
HB-D50
ab € 29,85*
Zubehör
Metcal
HB-D50-B
ab € 29,90*
Zubehör
Metcal
HCT-910-HE-21
ab € 74,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.