Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische ESD-Premium-Tisch-Lötmatte, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311437
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051403499
EAN/GTIN:
     4003019445998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatische ESD-Premium-Tisch-Lötmatte, blau, Typ=T0051403499, Aufnahmeschaft=Lötmatte, Geeignet für=Lötkolben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
112 mm
Nettogewicht:
1742 g
Tiefe:
635 mm
Bruttogewicht:
1742 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 3,79*
ab € 41,77*
€ 55,23*
Frei Haus
ab € 51,99*
€ 67,45*
€ 4,00*
ab € 49,78*
€ 67,45*
€ 8,95*
ab € 51,11*
€ 67,90*
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,42*
€ 72,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.