Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, SD, 256GB, 190MB/s, 130MB/s, Schwarz/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311836
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXWV-256G-GNCIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Industrielle Speicherkarte, Typ=SDSDXWV-256G-GNCIN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Lesegeschwindigkeit=190 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=130 MB/s, Speicherkapazität=256 GB, Farbe=Schwarz/gold, Garantie=30 Jahre, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=Class 10 U3 UHS-I V30, Serien=Extreme Plus, Speicherkartenformat=SD, Speicherkartentyp=SDXC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 44,87*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 37,21*
€ 50,23*
€ 3,50*
ab € 39,77*
€ 53,69*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 41,87*
€ 56,10*
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 70,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.