Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schliesser, 1.6N, 6.2 x 6.2mm, DTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311865
Hersteller:
     Diptronics
Herst.-Nr.:
     DTS-61N-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Tastschalter
drucktaster 1s
Kurzhubtaster, Typ=DTS-61N-V, Betätigungskraft=1.6 N, Breite=6.2 mm, Höhe=4.3 mm, Länge=6.2 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Braun, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=DTS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, serien tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1604*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3487*
€ 0,41495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.