Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schliesser, 3.1N, 6.2 x 6.2mm, DTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311867
Hersteller:
     Diptronics
Herst.-Nr.:
     DTS-61S-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Tastschalter
serien tastschalter
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=DTS-61S-V, Betätigungskraft=3.1 N, Breite=6.2 mm, Höhe=4.3 mm, Länge=6.2 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Lachs, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=DTS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1794*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3943*
€ 0,46922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3227*
€ 0,38401
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3027*
€ 0,36021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.