Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schliesser, 1N, 15.85 x 7.4mm, DTSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311909
Hersteller:
     Diptronics
Herst.-Nr.:
     DTSA-66K-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Tastschalter
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=DTSA-66K-V, Betätigungskraft=1 N, Breite=7.4 mm, Höhe=-999, Länge=15.85 mm, Art des Betätigers=Rund, erweitert, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=DTSA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2222*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5068*
€ 0,60309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3971*
€ 0,47255
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3871*
€ 0,46065
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2922*
€ 0,34772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2222*
€ 0,26442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.