Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schliesser, 3.1N, 6.2 x 6.2mm, DTSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311922
Hersteller:
     Diptronics
Herst.-Nr.:
     DTSM-62S-V-T/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Tastschalter
kurzhubtaster
Kurzhubtaster, Typ=DTSM-62S-V-T/R, Betätigungskraft=3.1 N, Breite=6.2 mm, Höhe=5 mm, Länge=6.2 mm, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Lachs, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=DTSM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2555*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4366*
€ 0,51955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3255*
€ 0,38735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2555*
€ 0,30405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.