Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, SPDT-Kontakt 60W Blau / Grau Aluminium IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30313939
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     408303/000-130-66-309-111-044-121650/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
jumo schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter, SPDT-Kontakt, Typ=408303/000-130-66-309-111-044-121650/000, Alternative (Alias)=408303/000-130-66-309-111-044-12-1-65-0/000 NESOS R03 LS, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=44 mm, Genauigkeit=2 mm, Länge=-999, Schaltleistung=60 W, Schaltstrom max. – AC=1 A, Schaltstrom max. – DC=-999, Art der Ausgabe Füllstandssensor=-999, Gehäusematerial=Aluminium, Schutzart=IP66, Typ=Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
1329 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
1329 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip66, Schwimmerschalter, SPDT-Kontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,29*
€ 377,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,50*
€ 368,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.