Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul 24V LR5 Winkelmontage / Pfostenmontage IP65 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30315289
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR5-02PJNW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Anschlussmodul Signalsäule
Basismodul, Typ=LR5-02PJNW, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=22 V, Durchmesser Sockel=50 mm, Höhe gesamt=99 mm, Anschlussart=Kabel, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Nein, Montageart=Winkelmontage Pfostenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Serien=LR5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
640 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 44,16*
€ 58,70*
€ 8,95*
ab € 43,28*
€ 59,22*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,67*
€ 60,65*
€ 6,90*
ab € 51,14*
€ 75,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.