Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle, 125mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316180
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     33707
EAN/GTIN:
     4003318337079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
haspe abus
Überfalle, Typ=33707, Breite=27 mm, Bügeldurchmesser=9 mm, Höhe=-999, Länge=125 mm, Farbe=Silber, Material=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
230 mm
Nettogewicht:
127 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
127 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302419000
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl, Überfalle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 23,94*
€ 3,50*
ab € 34,28*
€ 46,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.