Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WPME-VDRM Schaltregler, einstellbar, Step-Down, 6 ... 42V, 3A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316767
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     171030601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
WPME-VDRM Schaltregler, einstellbar, Typ=171030601, Ausgangsspannung, max.=6 V, Ausgangsspannung, min.=800 mV, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.2 mm, Höhe=4.6 mm, Länge=9.9 mm, Pins=7, Reflow Löttemperatur max=245 °C, Schaltfrequenz=800 kHz, Versorgungsspannung max.=42 V, Versorgungsspannung min.=6 V, Bauform=TO-263, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Topologie=Step-Down, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, WPME-VDRM Schaltregler, einstellbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 19,97*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 12,65*
€ 20,27*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 21,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.