Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WPME Festspannungswandler, Step-Down, 7 ... 42V, 5V, 1A, SIP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316769
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     173010342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
WPME Festspannungswandler, Typ=173010342, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=10.5 mm, Länge=11.6 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Schaltfrequenz=350 kHz, Versorgungsspannung max.=42 V, Versorgungsspannung min.=7 V, Bauform=SIP, Montageart=Durchsteckmontage, Topologie=Step-Down, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
2,345 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
2,345 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: WPME Festspannungswandler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 13,58*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 13,65*
2 Tage
36
1
€ 14,99*
ab € 8,53*
€ 13,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.