Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WPME-FISM Festspannungswandler, isoliert, Umrichter, 10.8 ... 13.2V, 5V, 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316776
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     177920521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltregler-IC
Inverter
Wechselrichter
WPME-FISM Festspannungswandler, isoliert, Typ=177920521, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=10 mm, Länge=11.5 mm, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Schaltfrequenz=105 kHz, Versorgungsspannung max.=13.2 V, Versorgungsspannung min.=10.8 V, Bauform=SIP, Montageart=Durchsteckmontage, Topologie=Umrichter, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: inverter, WPME-FISM Festspannungswandler, isoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.