Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LAN 10/100/1000 Base T-SMT Transfomer, 1:1, 350mA, 350uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316791
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749023113C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
WE-LAN 10/100/1000 Base T-SMT Transfomer, Typ=749023113C, Anschlüsse=1, Breite=2.4 mm, Durchgangsverlust=-1.5 dB, Höhe=9.6 mm, Induktivität=350 µH, Länge=16.5 mm, Nennstrom=350 mA, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Verhältnis=1:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, LAN-Transformator, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.