Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LAN AQ Base-T LAN-Übertrager, SMD, 1:1, 350mA, 180uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316792
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749023310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
WE-LAN AQ Base-T LAN-Übertrager, SMD, Typ=749023310, Anschlüsse=1, Breite=4.1 mm, Durchgangsverlust=-1.1 dB, Höhe=10.3 mm, Induktivität=180 µH, Länge=16.5 mm, Nennstrom=350 mA, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Verhältnis=1:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,700 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, smd übertrager, WE-LAN AQ Base-T LAN-Übertrager, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 6,17*
2 Tage
311
€ 14,99*
ab € 2,74*
€ 6,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.