Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 6,3mm 2pin Stecker,beiderseitig; 6m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TK146SS
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TK146SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 6m
klinken kabel stecker-stecker
Hersteller: TASKER
Gehäusematerial: Metall
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Anzahl Adern: 1
Kabellänge: 6m
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Jack 6,3mm 2pin Stecker
Ausführung: mono
Aderquerschnitt: 0,55mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TASKER:
TASKER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.