Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, Mono, Klinkenstecker 6.35 mm - Klinkenstecker, 6.35 mm, 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316850
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TK149SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker mono
klinken kabel stecker-stecker
Audiokabel, Typ=TK149SS, Länge=9 m, Audiotyp=Mono, Steckverbinder A=Klinkenstecker 6.35 mm, Steckverbinder B=Klinkenstecker, 6.35 mm, Serien=Studio
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
654 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
654 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Audiokabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 29,78*
€ 49,34*
€ 6,90*
ab € 25,88*
€ 54,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.