Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinkeltes Audiokabel, Mono, Klinkenstecker 6.35 mm - Klinkenstecker, 6.35 mm, 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316852
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TK159SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker mono
klinken kabel stecker-stecker
Gewinkeltes Audiokabel, Typ=TK159SS, Länge=9 m, Audiotyp=Mono, Steckverbinder A=Klinkenstecker 6.35 mm, Steckverbinder B=Klinkenstecker, 6.35 mm, Serien=Studio
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
650 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
650 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Gewinkeltes Audiokabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,73*
€ 47,63*
€ 6,90*
ab € 27,39*
€ 57,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.