Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 6,3mm 2pin Stecker,beiderseitig; 1,5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-TAS-TK411-5SS
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TK411-5SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Hersteller: TASKER
Gehäusematerial: Metall
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 1,5m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Jack 6,3mm 2pin Stecker
Ausführung: mono
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TASKER:
TASKER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.