| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30317100 Herst.-Nr.: 258-5000 EAN/GTIN: 4050821520993 |
| | |
|
| | |
| Thermotransferdrucker mit Beschriftungsmaterial, Smart Printer, Typ=258-5000, Breite=135 mm, Druckgeschwindigkeit max.=127 mm/s, Etikettenbreite=50 mm, Gewicht=3.8 kg, Höhe=175 mm, Länge=245 mm, Anschlussport=USB RS232, Stromversorgung=100 ... 240 V, Tastatur=Nein, Druckauflösung=300 dpi, Unterstütztes Betriebssystem=Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 235 mm | Nettogewicht: | 4000 g | Tiefe: | 325 mm | Bruttogewicht: | 4000 g | Breite: | 310 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8443321000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermotransferdrucker mit Beschriftungsmaterial, Smart Printer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 376,96* | € 423,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 379,24* | € 426,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 381,30* | € 428,22* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,43* | € 430,14* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.194,97* | € 1.346,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|