Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LHMI SMD-Leistungsinduktor, 68uH, 1.25A, 3.5MHz, 445mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317165
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74437349680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
WE-LHMI SMD-Leistungsinduktor, Typ=74437349680, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.6 mm, Eigenresonanzfrequenz=3.5 MHz, Höhe=4.8 mm, Induktivität=68 µH, Länge=7.3 mm, Maximaler DC-Widerstand=445 mΩ, Nennstrom=1.25 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=7050, Kern=Eisenpulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LHMI, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,400 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: WE-LHMI SMD-Leistungsinduktor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,98*
2 Tage
268
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 3,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.