Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle 620Ohm 100MHz 1.5A 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317205
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     782763621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritperle, Typ=782763621, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Frequenz=100 MHz, Höhe=1.1 mm, Impedanz=620 Ω, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=100 mΩ, Nennstrom=1.5 A, Pins=1, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CBA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Ferritperle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
430
5
€ 14,99*
ab € 0,179*
€ 0,342*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1674*
€ 0,3481*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3481*
€ 0,41424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,7025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.