Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikkontakt, 3mm, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317312
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140006403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Han-Modular
Modularbuchsen
Pneumatikkontakt, Typ=09140006403, Alternative (Alias)=1469215, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Druck max.=10 bar, Rohrinnendurchmesser=3 mm, Formfaktor=Gerade, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, buchsenkontakt, Pneumatikkontakt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 2,091*
€ 2,801*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 2,81*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,1257*
€ 2,8457*
10
€ 3,90*
ab € 2,369*
€ 3,149*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,50*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.