Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter EC Kugellager 120x120x38mm 37mA 35.9dBA 109m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318819
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF4113LBL-000U-AE9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=CF4113LBL-000U-AE9, Alternative (Alias)=A12010270G-00, Betriebsspannung, max.=265 V, Betriebsspannung, min.=90 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=109 m³/h, Gebläsedrehzahl=2000 min -1 , Geräuschpegel=35.9 dBA, Höhe=120 mm, Nennstrom max.=37 mA, Nennstrom min.=22 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=EC, IP-Schutzart=IP68, Serien=CF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
325 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
325 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.