Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC / DC 80x80x25mm 102m³/h IP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318846
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GE80252B1-000U-AC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=GE80252B1-000U-AC9, Alternative (Alias)=D08055940G-01, Betriebsspannung, max.=27.6 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=102 m³/h, Gebläsedrehzahl=4800 min -1 , Geräuschpegel=47.5 dBA, Höhe=80 mm, Nennstrom max.=230 mA, Nennstrom min.=200 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP-Schutzart=IP56, Serien=Axial Fan, AC/DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
105 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,12*
€ 20,42*
Lager 115
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 30,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.