Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC / DC 92x92x25mm 87m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318883
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GF92251B5-000U-AE9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=GF92251B5-000U-AE9, Alternative (Alias)=D09037740G-01, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=87 m³/h, Gebläsedrehzahl=3000 min -1 , Geräuschpegel=34 dBA, Höhe=92 mm, Nennstrom max.=190 mA, Nennstrom min.=165 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=Axial Fan, AC/DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
104 g
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
104 g
Breite:
93 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.