Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC / DC 40x40x56mm 46m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30318904
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF40561B1-1000U-A9H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=PF40561B1-1000U-A9H, Alternative (Alias)=D04163620G-00, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=6.5 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=46 m³/h, Gebläsedrehzahl=18000 min -1 , Geräuschpegel=68 dBA, Höhe=40 mm, Nennstrom max.=979 mA, Nennstrom min.=890 mA, Tiefe=56 mm, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, Serien=Axial Fan, AC/DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1080
€ 6,90*
ab € 18,65*
€ 22,62*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 28,57*
€ 47,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.