Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Sender 860nm 1.5A 5V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30319407
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMA1085600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
IR-Sender, Typ=VSMA1085600, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=5 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Nennleistung=5.3 W, Spitzenwellenlänge=860 nm, Strahlenwinkel=60 °, Strahlstärke=490 mW/sr, Montageart=SMT, Packungs-/Gehäusegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541490000
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, smd diode, IR-Sender
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,53*
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 3,62*
1 Tag
555
1
€ 14,99*
ab € 1,02*
€ 3,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.