Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 111V, 5.6A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321485
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1KSMB130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=1KSMB130A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=137 V, Durchbruchspannung min.=124 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=179 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=111 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1 kW, Spitzenimpulsstrom=5.6 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1KSMB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,57*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3907*
€ 0,6951*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6951*
€ 0,82717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6404*
€ 0,76208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5507*
€ 0,65533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5007*
€ 0,59583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4807*
€ 0,57203
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3907*
€ 0,46493
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.