Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 13.6V, 44.4A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321495
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1KSMB16CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=1KSMB16CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=16.8 V, Durchbruchspannung min.=15.2 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=22.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=13.6 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1 kW, Spitzenimpulsstrom=44.4 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1KSMB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,260 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,26 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,98*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,624*
€ 1,205*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,053*
€ 1,25307
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,003*
€ 1,19357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.