Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 12.8V, 19.3A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321552
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4SMA15CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P4SMA15CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=15.8 V, Durchbruchspannung min.=14.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=21.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=12.8 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=3.3 W, Spitzenimpulsstrom=19.3 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,25*
3
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,38*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2639*
€ 0,5057*
1 Tag
2249
5
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5057*
€ 0,60178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4674*
€ 0,55621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3639*
€ 0,43304
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3039*
€ 0,36164
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.