Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 33.3V, 7.6A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321565
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4SMA39CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P4SMA39CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=41 V, Durchbruchspannung min.=37.1 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33.3 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=3.3 W, Spitzenimpulsstrom=7.6 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,25*
3
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,361*
2 Tage
8120
5
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,413*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,253*
€ 0,4902*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4445*
€ 0,52896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,451* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SMAJ36CA
ab € 0,0714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.