Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 170V, 5.5A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321641
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ170A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMCJ170A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=209 V, Durchbruchspannung min.=189 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=275 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=170 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=5.5 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMCJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,54*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3817*
€ 0,7545*
1
€ 6,90*
ab € 0,134*
€ 1,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7545*
€ 0,89786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6908*
€ 0,82205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5517*
€ 0,65652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5417*
€ 0,64462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4817*
€ 0,57322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4717*
€ 0,56132
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3817*
€ 0,45422
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.