Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock, Steckanschluss, 50 mm², Grau, 14 x 31.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30322731
Hersteller:
     Ouneva
Herst.-Nr.:
     OD02-0564
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, Steckanschluss, 50 mm², Typ=OD02-0564, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=31.5 mm, Länge=14 mm, Aufnahmeschaft=Montagerahmen, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=OTL-Steckverbinder, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
0,860 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
0,86 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Verteilerblock, Steckanschluss, 50 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.