Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Universal-Steckverbinder, Verschraubung, 2 Pole, 1kV, 245, Schwarz / Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30322741
Hersteller:
     Ouneva
Herst.-Nr.:
     VC05-0149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierter Universal-Steckverbinder
Isolierter Universal-Steckverbinder, Typ=VC05-0149, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser mm2 max.=95 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=6 mm², Kabelnennquerschnitt (mm²)=-999, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=245 A, Positionen=2, Farbe Klemmenblock=Schwarz / Grau, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999, Serie=OTL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
121,600 g
Tiefe:
84 mm
Bruttogewicht:
121,6 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.