Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägeband, Polyester, 57.2mm x 30.5m, Weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30322778
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     150031
EAN/GTIN:
     754473613976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Prägeband, Typ=150031, Bandbreite=57.2 mm, Bandlänge=30.5 m, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Polyester, Etikettenart=Endlosrolle, Geeignet für=J2000 Drucker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
492,700 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
492,7 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919908099
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,12*
€ 264,52*
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 221,34*
€ 268,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 268,64*
€ 319,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 265,21*
€ 315,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 239,46*
€ 284,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 234,15*
€ 278,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 221,34*
€ 263,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 221,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.