Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte, microSD, 16GB, 93MB/s, 80MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30323873
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GISDT5R5NE0
EAN/GTIN:
     4713436141969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Speicherkarte, Typ=SP016GISDT5R5NE0, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Lesegeschwindigkeit=93 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=80 MB/s, Speicherkapazität=16 GB, Farbe=Schwarz, Garantie=3 Jahre, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=U3 UHS-I, Serien=SDT5R0, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDXC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8524110000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,99*
€ 28,89*
€ 3,50*
ab € 39,23*
€ 53,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.