Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler Analog 6 Stellen 10Hz 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325984
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0635815
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
summierzähler hengstler
Summenzähler, Typ=0635815, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=30 mm, Breite Einbauöffnung=27 mm, Höhe=20 mm, Höhe Einbauöffnung=14.4 mm, Tiefe=56 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=10 Hz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog9, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP00 IP40 IP65 (Frontseite), Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 634/635 Series
Weitere Suchbegriffe: Summenzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,88*
€ 41,03*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 54,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.