Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpanel 4.3" 480 x 272 IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325998
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CR30000400000310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touchpanel
Touchpanel, Typ=CR30000400000310, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Bildschirmgrösse=4.3 ", Helligkeit=500 cd/m², Interner Speicher=512 MB, Leistungsaufnahme=6 W, Anzeigedisplay=LCD, Farbe MMS=Schwarz, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Schnittstellentyp=Ethernet RS-232 RS-422 RS-485 USB SD-Karte, Schutzart=IP66, Touchscreen=Ja, Auflösung=480 x 272, Serien=CR3000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
554 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
554 g
Breite:
152 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 866,08*
€ 1.008,42*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.018,46*
€ 1.145,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,85*
€ 1.363,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,10*
€ 1.359,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,54*
€ 1.304,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,35*
€ 1.264,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,46*
€ 1.211,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2213481
ab € 264,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.