Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpanel 7" 800 x 480 IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325999
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CR30000700000420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touchpanel
Touchpanel, Typ=CR30000700000420, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Bildschirmgrösse=7 ", Helligkeit=430 cd/m², Interner Speicher=512 MB, Leistungsaufnahme=9 W, Anzeigedisplay=LCD, Farbe MMS=Schwarz, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Schnittstellentyp=Ethernet RS-232 RS-422 RS-485 USB SD-Karte, Schutzart=IP66, Touchscreen=Ja, Auflösung=800 x 480, Serien=CR3000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
1128 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
1128 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.475,79*
€ 1.697,44*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.648,52*
€ 1.908,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.908,22*
€ 2.270,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,58*
€ 2.221,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,85*
€ 2.098,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,99*
€ 1.993,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.648,52*
€ 1.961,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2156604
ab € 222,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.