Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI-Bedienfeld für den Innenbereich, 24 V 9" 800 x 480 IP66 GRAPHITE®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30326004
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     G09C0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HMI-Bedienfeld für den Innenbereich...
HMI-Bedienfeld für den Innenbereich, 24 V, Typ=G09C0000, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Bildschirmgrösse=9 ", Helligkeit=400 cd/m², Leistungsaufnahme=12 W, Anzeigedisplay=LCD, Farbe MMS=Grau Schwarz, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Schnittstellentyp=USB RS-232 RS-422 RS-485 Ethernet, Schutzart=IP66, Touchscreen=Ja, Auflösung=800 x 480, Serien=GRAPHITE®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
2232 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
2232 g
Breite:
265 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.670,60*
€ 2.839,54*
Frei Haus
ab € 2.921,69*
€ 3.196,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.839,54*
€ 3.379,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.811,65*
€ 3.345,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.728,06*
€ 3.246,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.686,29*
€ 3.196,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.670,60*
€ 3.178,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.