Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI-Bedienfeld für den Aussenbereich 24 V 10" 640 x 480 IP66 GRAPHITE®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30326005
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     G10S0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HMI-Bedienfeld für den Aussenbereic...
HMI-Bedienfeld für den Aussenbereich 24 V, Typ=G10S0000, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Bildschirmgrösse=10 ", Helligkeit=2500 cd/m², Leistungsaufnahme=16 W, Anzeigedisplay=LCD, Farbe MMS=Grau Schwarz, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Schnittstellentyp=USB RS-232 RS-422 RS-485 Ethernet, Schutzart=IP66, Touchscreen=Ja, Auflösung=640 x 480, Serien=GRAPHITE®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
2940 g
Tiefe:
327 mm
Bruttogewicht:
2940 g
Breite:
302 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 3.765,05*
€ 3.979,72*
Frei Haus
ab € 3.812,91*
€ 4.139,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.979,72*
€ 4.735,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.940,56*
€ 4.689,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.832,66*
€ 4.560,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.783,50*
€ 4.502,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.765,05*
€ 4.480,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.