Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI-Bedienfeld für den Aussenbereich 24 V 12" 1280 x 800 IP66 GRAPHITE®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30326008
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     G12S1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HMI-Bedienfeld für den Aussenbereic...
HMI-Bedienfeld für den Aussenbereich 24 V, Typ=G12S1100, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Bildschirmgrösse=12 ", Helligkeit=1600 cd/m², Leistungsaufnahme=17 W, Anzeigedisplay=LCD, Farbe MMS=Grau Schwarz, Hintergrundbeleuchtung=Ja, Schnittstellentyp=USB RS-232 RS-422 RS-485 Ethernet, Schutzart=IP66, Touchscreen=Ja, Auflösung=1280 x 800, Serien=GRAPHITE®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
108 mm
Nettogewicht:
2268 g
Tiefe:
353 mm
Bruttogewicht:
2268 g
Breite:
254 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 4.357,78*
€ 4.557,13*
Frei Haus
ab € 4.794,41*
€ 5.163,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.557,13*
€ 5.422,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.527,51*
€ 5.387,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.410,36*
€ 5.248,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.357,78*
€ 5.185,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.