Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, 6V, 4R25, Zink/Kohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30326020
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4R25RZ/B
EAN/GTIN:
     5410853033141
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Akku-Packs
Akkupack
Primärbatterie, Typ=4R25RZ/B, Breite=67 mm, Höhe=98 mm, Kapazität=7 Ah, Spannung=6 V, Tiefe=67 mm, Anschlussart=Snap-In, Chemie=Zink/Kohle, Code Batteriegrösse=4R25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
556 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
556 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506800500
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
958
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,32*
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,1025*
€ 5,4425*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,22667*
€ 5,60667*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,30*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.